ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81246816

ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81246816
ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81246816
ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81246816
ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81246816

リサイクルポリエステルTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト
内容量1枚注文コード81246816品番ST1102
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

地球と人に優しいドライTシャツ。透けにくく軽い、ベストな生地厚を実現。ベーシックなデザインで誰からも愛される1枚です。

色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
47
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)
身丈(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする