大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81246936 品番 SEW2-1821BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【奥行46cm】【耐荷重75kg/段】上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。ハンガーパイプ【奥行46cm】や棚板の組み替え、別売パーツでオリジナルのワードローブにカスタマイズができます。移動に便利なキャスター付きです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

間口(mm)1800 奥行(mm)460 高さ(mm)2140(キャスター取付時) 均等耐荷重(kg/段)75 棚段数2 材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂 質量(kg)27.1 シルバー 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(約)静止時:全体325、棚板1枚あたり75、ハンガーパイプ1本あたり50、移動時:全体100 キャスターあり 材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)2 アズワン品番65-2320-56 収納の目安120着

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする