SLOTH
リサイクルポリエステルTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
XL
S
L
M
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
ホワイト
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81247051
品番
ST1102
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
地球と人に優しいドライTシャツ。透けにくく軽い、ベストな生地厚を実現。ベーシックなデザインで誰からも愛される1枚です。
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
50
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)
身丈(cm)
68