AD5634 データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 81247066 AD5634 データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 81247066 AD5634 データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D 81247066

データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品単3形乾電池2個(モニタ用)、USBケーブル(AX-KO5403)、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書 注文コード81247066 品番AD5634
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。
赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。
内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。
高精度D:S比=60:1(最大)です。
測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。
バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。
レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635〜660nm、出力パワー1mW未満
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録 (CSVファイル形式で保存)。バックライト、レーザーマーカー付き。Kタイプ熱電対温度センサー使用可能

用途
配管などの設備や作業現場の温度管理
、アスファルトやコンクリートなどの温度管理
、塗装工程などの乾燥温度管理
、保管物や保存物の温度管理
、薬品や食品の温度管理
付属品単3形乾電池2個(モニタ用)、USBケーブル(AX-KO5403)、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書 質量(g)約426(乾電池含む) 電源単3形乾電池2個 最小表示0.1℃(-35.0 〜999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上) 測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0〜-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0〜+1500℃の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176 使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635〜660nm、出力パワー1mW未満 電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) 表示範囲放射温度計:-35.0 〜 +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 〜 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による) 放射率0.1〜1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95) 使用温湿度範囲0〜50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度約1秒(90%) 保存形式CSV形式 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) アズワン品番64-2544-07 容量(GB)4〜32 応答波長(μm)8〜14
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※体温計ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする