ST1103 オーガニックコットンTシャツ SLOTH 81248688

ST1103 オーガニックコットンTシャツ SLOTH 81248688
ST1103 オーガニックコットンTシャツ SLOTH 81248688
ST1103 オーガニックコットンTシャツ SLOTH 81248688
ST1103 オーガニックコットンTシャツ SLOTH 81248688
ST1103 オーガニックコットンTシャツ SLOTH 81248688

オーガニックコットンTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXXL
ブラック
内容量1枚注文コード81248688品番ST1103
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

地球と人にやさしいコットンTシャツ。環境への配慮はもちろん、着心地やシルエット、タフさまで突き詰めた1枚。エシカルを身近にできるTシャツです。

ブラック
サイズ
XXL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
素材
綿100% / オーガニックコットン使用
身幅(cm)
63
身丈(cm)
81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする