曜日別特売
DF1112 5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ D-FACTORY 81249011

DF1112 5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ D-FACTORY 81249011
DF1112 5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ D-FACTORY 81249011
DF1112 5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ D-FACTORY 81249011
DF1112 5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ D-FACTORY 81249011
DF1112 5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ D-FACTORY 81249011

5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
色ブラック×ホワイト
内容量1枚注文コード81249011品番DF1112
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

伸縮性のある生地で編み上げた、着心地がよいボーダーTシャツ。昔も今も変わらない定番パターン展開。

色
ブラック×ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
素材
綿95% / ポリウレタン5%
身丈(cm)
73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする