曜日別特売
DF1101D 6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ D-FACTORY 81249300

DF1101D 6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ D-FACTORY 81249300
DF1101D 6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ D-FACTORY 81249300
DF1101D 6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ D-FACTORY 81249300
DF1101D 6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ D-FACTORY 81249300
DF1101D 6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ D-FACTORY 81249300
DF1101D 6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ D-FACTORY 81249300
DF1101D 6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ D-FACTORY 81249300

6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ヴィンテージブラック
内容量1枚注文コード81249300品番DF1101D
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

何年も着古したようなヴィンテージ感を究極に再現。まるで「状態の古い古着」のような1枚

色
ヴィンテージブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
49
素材
綿100%
身丈(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする