曜日別特売
BCHTA0074012000/B ヒートガード 左用 BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81252976

BCHTA0074012000/B ヒートガード 左用 BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81252976
BCHTA0074012000/B ヒートガード 左用 BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81252976
BCHTA0074012000/B ヒートガード 左用 BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81252976

ヒートガード 左用 BLK

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81252976
品番
BCHTA0074012000/B
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

走行中・停車中を問わず、高温の排気熱からPRO BLAZEサドルバッグを保護するヒートガードです。成形された耐熱テキスタイル素材は超高耐熱仕様で、バッグ形状に合わせて設計されています。ヒートガードはベルクロストラップでPRO BLAZEサドルバッグ下面へ固定します。

用途
PRO BLAZE サドルバッグ用
セット内容
ヒートガード 左側 ×1、取付部品、取付説明書
質量(kg)
約0.2
色
ブラック
素材
グラスファイバー生地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする