曜日別特売
AA1304 ユニセックスロングスリーブTシャツ American Aparel 81253816

AA1304 ユニセックスロングスリーブTシャツ American Aparel 81253816
AA1304 ユニセックスロングスリーブTシャツ American Aparel 81253816

ユニセックスロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
この商品は色・サイズなど35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
オレンジ
サイズ
S
注文コード
81253816
品番
AA1304
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

Tシャツの生まれ故郷を尋ねられたら多くの方がアメリカと答えるでしょう。クールなTシャツは常にアメリカからやってきました。ALSTYLEから新たに生まれ変わったAmerican Apparel。このブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています

色
オレンジ
サイズ
S
袖丈(cm)
57
素材
綿100%
身幅(cm)
46
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする