曜日別特売
AA1304 ユニセックスロングスリーブTシャツ American Aparel 81254726

AA1304 ユニセックスロングスリーブTシャツ American Aparel 81254726
AA1304 ユニセックスロングスリーブTシャツ American Aparel 81254726

ユニセックスロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色セラドン
サイズ2XL
内容量1枚注文コード81254726品番AA1304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

Tシャツの生まれ故郷を尋ねられたら多くの方がアメリカと答えるでしょう。クールなTシャツは常にアメリカからやってきました。ALSTYLEから新たに生まれ変わったAmerican Apparel。このブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています

色
セラドン
サイズ
2XL
袖丈(cm)
67
素材
綿100%
身幅(cm)
66
身丈(cm)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする