曜日別特売
CC6014 ガーメントダイロングスリーブTシャツ COMFORT COLORS 81254769

CC6014 ガーメントダイロングスリーブTシャツ COMFORT COLORS 81254769
CC6014 ガーメントダイロングスリーブTシャツ COMFORT COLORS 81254769

ガーメントダイロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色カーキ
サイズ2XL
内容量1枚注文コード81254769品番CC6014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

1975年にバーモント州の片田舎で産声を上げたCOMFORT COLORSは創業当時からTシャツの生地感と風合いにこだわりを持ち続けるブランドです。オープンエンドのざっくりしたTシャツが主流であった当時のアメリカでは珍しくリングスパンコットンを使用したソフトな質感と、独自に磨いた染技術で、COMFORT COLORSは他に類をみない色鮮やかな着心地のよい後染Tシャツを世に送り出してきました。

色
カーキ
サイズ
2XL
裄丈(cm)
98
身幅(cm)
66
身丈(cm)
80
素材
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする