栃木屋
ナス環
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
許容荷重
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
許容荷重(N[kgf])
294(30)
注文コード
81256336
品番
TM-179-3
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ワンタッチでフックを開閉できる金具です。
360°自在に回転しますので、取付物にヨリ・ネジレ等の負荷がかかりません。
用途
各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
許容荷重(N[kgf])
294(30)
材質
鉄
タイプ
付帯部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.66MB)