曜日別特売
FSW013-N パナソニック電動自転車26年モデル SW Panasonic(パナソニック) 81256467

N:マットクラウディグレー

FSW013-N パナソニック電動自転車26年モデル SW Panasonic(パナソニック) 81256467
FSW013-N パナソニック電動自転車26年モデル SW Panasonic(パナソニック) 81256467
FSW013-N パナソニック電動自転車26年モデル SW Panasonic(パナソニック) 81256467

パナソニック電動自転車26年モデル SW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
N:マットクラウディグレー
内容量1個注文コード81256467品番FSW013-N
参考基準価格(税別)¥102,727販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。

用途
アウトドア等
N:マットクラウディグレー
全長(mm)
1720
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
20.8
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
目安:145以上
変速
変速なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする