曜日別特売

パナソニック電動自転車26年モデル SW

パナソニック電動自転車26年モデル SW - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル SW - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル SW - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル SW - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル SW - Panasonic(パナソニック)

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。

用途
アウトドア等
全長(mm)
1720
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
20.8
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
目安:145以上
変速
変速なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
N:マットクラウディグレー81256467FSW013-NN:マットクラウディグレー
102,727
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
B:マットジェットブラック81256616FSW013-BB:マットジェットブラック
102,727
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
G:ブルーイッシュグリーンメタリック81256695FSW013-GG:ブルーイッシュグリーンメタリック
102,727
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする