曜日別特売
FVS772-F パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター Panasonic(パナソニック) 81256546

F:クリスタルホワイト

FVS772-F パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター Panasonic(パナソニック) 81256546
FVS772-F パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター Panasonic(パナソニック) 81256546
FVS772-F パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター Panasonic(パナソニック) 81256546
FVS772-F パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター Panasonic(パナソニック) 81256546

パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色F:クリスタルホワイト
内容量1個注文コード81256546品番FVS772-F
参考基準価格(税別)¥115,454販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-

用途
通勤・お買い物等
色
F:クリスタルホワイト
全長(mm)
1865
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
21.4
タイヤサイズ
700×38C
適応身長(cm)
目安:149~185
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする