パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-
- 用途
- 通勤・お買い物等
- 全長(mm)
- 1865
- フレーム
- アルミ
- バッテリー
- 8Ah リチウムイオンバッテリー
- 車体質量(kg)
- 21.4
- タイヤサイズ
- 700×38C
- 適応身長(cm)
- 目安:149~185
- 変速
- 外装7段変速
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電動自転車 の新着商品
カテゴリ
































