V:スムースブルー
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
V:スムースブルー
B:ミッドナイトブラック
F:クリスタルホワイト
T:マロンベージュ
V:スムースブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81256571
品番
FVS772-V
参考基準価格(税別)
¥115,454
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-
用途
通勤・お買い物等
色
V:スムースブルー
全長(mm)
1865
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
21.4
タイヤサイズ
700×38C
適応身長(cm)
目安:149~185
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません