T:ライトフォーンベージュ
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル プロム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
T:ライトフォーンベージュ
G:マットオリーブ
V2:パールバイスブルー
T:ライトフォーンベージュ
F:クリスタルホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81256607
品番
FPR033-T
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コンパクトで取り回しのしやすい軽量(18.1kg)の電動アシスト自転車。
用途
アウトドア等
全長(mm)
1560
色
T:ライトフォーンベージュ
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
18.1
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
目安:142~173
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません