B:マットジェットブラック
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル SW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
B:マットジェットブラック
N:マットクラウディグレー
B:マットジェットブラック
G:ブルーイッシュグリーンメタリック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81256616
品番
FSW013-B
参考基準価格(税別)
¥102,727
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
用途
アウトドア等
色
B:マットジェットブラック
全長(mm)
1720
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
20.8
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
目安:145以上
変速
変速なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません