FPR033-F パナソニック電動自転車26年モデル プロム Panasonic(パナソニック) 81256641

F:クリスタルホワイト

FPR033-F パナソニック電動自転車26年モデル プロム Panasonic(パナソニック) 81256641
FPR033-F パナソニック電動自転車26年モデル プロム Panasonic(パナソニック) 81256641
FPR033-F パナソニック電動自転車26年モデル プロム Panasonic(パナソニック) 81256641
FPR033-F パナソニック電動自転車26年モデル プロム Panasonic(パナソニック) 81256641
FPR033-F パナソニック電動自転車26年モデル プロム Panasonic(パナソニック) 81256641

パナソニック電動自転車26年モデル プロム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
F:クリスタルホワイト
内容量1個注文コード81256641品番FPR033-F
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンパクトで取り回しのしやすい軽量(18.1kg)の電動アシスト自転車。

用途
アウトドア等
全長(mm)
1560
F:クリスタルホワイト
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
18.1
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
目安:142~173
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする