テラダ
ゴミステーション(ワンタッチ組立式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
372(45ゴミ袋が約8ヶ入ります)
372(45ゴミ袋が約8ヶ入ります)
495(45ゴミ袋が約11ヶ入ります)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81256975
品番
GX-90
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
簡易ワンタッチ組立式。
高級感のあるオールステンレス製(SUS304)でサビに強い仕様です。
用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
質量(kg)
34
容量(L)
372(45ゴミ袋が約8ヶ入ります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅900×奥610×高770
材質
蓋・本体/ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅へは配送できません。
※自治会宛は個人様扱いとなるため配送できません。
※車上渡しとなりますので、お客様にて荷下ろしをお願いいたします。
※大型品のためフォークリフト必須となります。フォークリフトが無い場合は配送できません。(手おろし不可)
※ゴミステーション設置には、本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません