SNMM250732-HM MC6125 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81257727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM250732-HM MC6125 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81257727
SNMM250732-HM MC6125 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81257727

旋削用インサート(超硬コーティング)SNMM250732-HM MC6125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81257727
品番
SNMM250732-HM MC6125
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。

形状
正方形
厚さ(mm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
25.4
ブレーカ
HM
コーナー半径(mm)
3.2
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
材種
MC6125
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする