※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
旋削用インサート(超硬コーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.6
1.2
1.6
2.4
形状
菱形80°
菱形80°
正方形
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
81269320
品番
CNMM190616-HM MC6115
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。
形状
菱形80°
コーナー半径(mm)
1.6
頂角(°)
80
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
19.05
ブレーカ
HM
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
材種
MC6115
インサート厚さ(mm)
6.35
逃げ角(°)
0
注意
※画像は代表画像を使用しています。