RPMW10T3M0E MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81271867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RPMW10T3M0E MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81271867
RPMW10T3M0E MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81271867

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は厚さ・内接円など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
内接円(mm)
10
注文コード
81271867
品番
RPMW10T3M0E MP1220
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
インサート座、インサート外周を平坦面とし、切削中のインサート回転を防止。
また、内周刃の切削負荷と工具回転で発生する遠心力は丸形キーにより受け止め、インサートの動きを抑制。
切れ刃を不等ピッチに配置し、共振しにくくしたことで、びびり振動を抑制。

用途
多機能用
内接円(mm)
10
形状
円形
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
精度
M
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーティング
MP1220
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
なし
インサート厚さ(mm)
3.97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする