汎用ミーリング材種MP1200

汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
インサート座、インサート外周を平坦面とし、切削中のインサート回転を防止。
また、内周刃の切削負荷と工具回転で発生する遠心力は丸形キーにより受け止め、インサートの動きを抑制。
切れ刃を不等ピッチに配置し、共振しにくくしたことで、びびり振動を抑制。

用途
多機能用
形状
円形
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
精度
M
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーティング
MP1220
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
なし
内容量
1セット(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257578RPMW1204M0E MP122012
¥16,600
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262101RPMW1606M0E MP122016
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271867RPMW10T3M0E MP122010
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする