※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
旋削用インサート(超硬コーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
81272041
品番
SNMM250732-HR MC6125
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。刃先強度が高い。高送り、高切込みでも切りくず排出が良い。
形状
正方形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
25.4
ブレーカ
HR
コーナー半径(mm)
3.2
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
材種
MC6125
インサート厚さ(mm)
7.94
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0