曜日別特売
- スキニーカン UMBRA 81272190

スキニーカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色スレートブルー
内容量1個注文コード81272190品番-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

狭い場所に活躍するスリムなゴミ箱

用途
ブランドを代表する商品で長年実績のあるごみ箱です
TGK品番
1-2477-1205
色
スレートブルー
材質
ポリプロピレン
容量(L)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×170×330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする