曜日別特売

スキニーカン

スキニーカン - UMBRAスキニーカン - UMBRAスキニーカン - UMBRAスキニーカン - UMBRAスキニーカン - UMBRA

狭い場所に活躍するスリムなゴミ箱

用途
ブランドを代表する商品で長年実績のあるごみ箱です
材質
ポリプロピレン
容量(L)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×170×330
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8127219081272190-1-2477-1205スレートブルー
¥880
¥879
¥967(税込)
翌々日出荷
- 8127234881272348-1-2477-1203メタリックホワイト
¥880
¥879
¥967(税込)
翌々日出荷
- 8127260181272601-1-2477-1202ブラック
¥880
¥879
¥967(税込)
翌々日出荷
- 8127279581272795-1-2477-1204ブロンズ
¥880
¥879
¥967(税込)
翌々日出荷
- 8127282981272829-1-2477-1201チャコール
¥880
¥879
¥967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする