UMBRA
スキニーカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
メタリックホワイト
スレートブルー
チャコール
ブラック
ブロンズ
メタリックホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81272348
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
狭い場所に活躍するスリムなゴミ箱
用途
ブランドを代表する商品で長年実績のあるごみ箱です
TGK品番
1-2477-1203
色
メタリックホワイト
材質
ポリプロピレン
容量(L)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×170×330