曜日別特売
CW-4 Wオイルびっくりクロス 厚手  (5枚入) 丸善化工 81272628

Wオイルびっくりクロス 厚手 (5枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ピンク
内容量1個(5枚)注文コード81272628品番CW-4
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

特殊繊維構造なので、液状油や水分、食べかすもしっかり拭き取れます。

用途
水洗いで汚れが落としやすいです。
TGK品番
1-1349-1002
色
ピンク
材質
レーヨン88%、ポリエステル12%
質量(g)
45.5
寸法(縦×横)(mm)
190×280
注意
※独自の編み方で糸ほつれ等のリスクを軽減

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする