曜日別特売

Wオイルびっくりクロス 厚手 (5枚入)

Wオイルびっくりクロス 厚手  (5枚入) - 丸善化工Wオイルびっくりクロス 厚手  (5枚入) - 丸善化工Wオイルびっくりクロス 厚手  (5枚入) - 丸善化工Wオイルびっくりクロス 厚手  (5枚入) - 丸善化工

特殊繊維構造なので、液状油や水分、食べかすもしっかり拭き取れます。

用途
水洗いで汚れが落としやすいです。
材質
レーヨン88%、ポリエステル12%
質量(g)
45.5
寸法(縦×横)(mm)
190×280
内容量
1個(5枚)
注意
※独自の編み方で糸ほつれ等のリスクを軽減
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81272156CW-41-1349-1003グリーン
¥6,000
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
81272488CW-41-1349-1001ホワイト
¥6,000
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
81272628CW-41-1349-1002ピンク
¥6,000
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
81272646CW-41-1349-1004イエロー
¥6,000
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする