丸善化工
Wオイルびっくりクロス 厚手 (5枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
グリーン
ピンク
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
81272646
品番
CW-4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊繊維構造なので、液状油や水分、食べかすもしっかり拭き取れます。
用途
水洗いで汚れが落としやすいです。
TGK品番
1-1349-1004
色
イエロー
材質
レーヨン88%、ポリエステル12%
質量(g)
45.5
寸法(縦×横)(mm)
190×280
注意
※独自の編み方で糸ほつれ等のリスクを軽減