- サスティメイド 分類ボックス 本体  角90型D リス 81272759

サスティメイド 分類ボックス 本体 角90型D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ライトグレー
内容量1個注文コード81272759品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

リサイクル材を一部使用した製品です。

用途
連結ジョイント付。
TGK品番
1-1434-1405
色
ライトグレー
材質
ポリプロピレン
容量(L)
99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×570×630
注意
※袋止め付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする