リス
サスティメイド 分類ボックス 本体 角90型D
リサイクル材を一部使用した製品です。
用途
連結ジョイント付。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×570×630
内容量
1個
注意
※袋止め付
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81272759
-
1-1434-1405
ライトグレー
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
81272838
-
1-1434-1406
ブラック
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください