リス
サスティメイド 分類ボックス 本体 角90型D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
¥9,998
ライトグレー
¥9,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81272838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リサイクル材を一部使用した製品です。
用途
連結ジョイント付。
TGK品番
1-1434-1406
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
容量(L)
99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×570×630
注意
※袋止め付