曜日別特売
MMP-1000 プレートミキサー EYELA(アイラ/東京理化器械) 81273197

 

MMP-1000 プレートミキサー EYELA(アイラ/東京理化器械) 81273197
MMP-1000 プレートミキサー EYELA(アイラ/東京理化器械) 81273197
MMP-1000 プレートミキサー EYELA(アイラ/東京理化器械) 81273197

プレートミキサー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81273197
品番
MMP-1000
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

デジタル制御の高速振とう器です。
マイクロチューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレートの高速振とうに1台で対応できます。
最大2500rpmの高速振とうで、強力な撹拌・混合が行えます。
使用周囲温度範囲は4~50℃なので、恒温器の中で使用が可能です。
1~60分のオフタイマー機能付です。
ラックは1~4個掛けで使用できます。

寸法(mm)
295×260×185(ラック未装着時)
質量(kg)
約9
備考
ラック別売
電源
AC100V 50/60Hz 1A 100VA
表示
VFD上下2段表示 上:振とう速度 下:タイマー(1~60分 カウントダウン方式)
モーター(W)
DCブラシレスモーター(30
機能
外部入力端子(RS-232C)
振幅(mm)
約3
使用周囲温度(℃)
4~50
振盪方式
旋回
振盪速度(min-1[r.p.m])
1000~2500
適合容器
マイクロチューブ(0.5mL、1.5mL、2.0mL) 96ウェルマイクロプレート 96ウェルディープウェルプレート
安全機能
ヒューズ
速度設定
シートキー設定(100rpm刻み)
時間設定
シートキー設定(1分刻み)
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、無負荷時での値です。
※ラック、容器は付属しません。
※振とう時のバランスをとるため、ラックは2個または4個での使用を推奨します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする