※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード81279776 品番Z0911
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。
製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。

対応接地形3P 20A / 30A 防水形プラグ・防水形コードコネクタボディ専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする