曜日別特売
Z0217 安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機 81279819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全キャップ 使用禁止ラベル付

商品レビューを投稿する
内容量1個(10個)注文コード81279819品番Z0217
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。
引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。

質量(g)5.2対応引掛形30Aの接地形3P専用入数10ヶ入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする