※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁カバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【埋込コンセント】4220, 4240-L16【パネル用コンセント】4220-P, 4240-P-L16, 4220PW【防水形プレート(耐じん・防噴流形)専用コンセント】4220-2, 4240-2-L16 注文コード81279864 品番Z0263
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。
絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。
電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。

適合
【埋込コンセント】4220, 4240-L16
【パネル用コンセント】4220-P, 4240-P-L16, 4220PW
【防水形プレート(耐じん・防噴流形)専用コンセント】4220-2, 4240-2-L16
材質クロロプレンゴム 質量(g)16 タイプはめ込みタイプ 対応引掛形20A 接地形3P 埋込コンセント・パネル用コンセント用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
コンセント新設時

今回 御客様指定でメタルボックス内にコンセント新設作業でした
今まではコンセント横のネジ部分をテープ巻で絶縁していたが
金属製ボックスの為、接触する恐れありの為絶縁カバーを購入使用した、
順製品はサイズもピッタリで安心感が違う!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする