※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水形リフトカバープレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280047 品番WLP3000
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。
15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。
プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。
コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。
コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。
開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。
プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。
開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。
付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)

付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)212 対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする