※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引掛形20Aプラグ付コードセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280135 品番4222N-CS
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)20 電線太さ(mm2)VCT3.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R3.5-4×4ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする