※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEMA 5-15プラグ付 コードセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280160 品番7112GN-CS
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状平刃形 極数接地形2P 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)5 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)VCT2 難燃性UL94 V-0 圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする