※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型分岐用コネクタボディ コードセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81280178 品番 41024ET-60-CS
参考基準価格(税別)¥148,380 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。
T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。
高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。

セット内容プラグ 41022R・電線 VCT38mm2×0.1m・T型分岐用コードコネクタボディ 41024ET-60・電線 VCT38mm2×0.1m・コードコネクタボディ 41024RW(熱収縮チューブなし) 形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)100 難燃性UL94 V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする