※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
81280230
品番
3224EOS-L6
参考基準価格(税別)¥5,240
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。
高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。
メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。
8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。
電気用品安全法(PSE)適合品です。