※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 極数接地形2P 注文コード81280537 品番3322EL-L6
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は定格電圧・極数など5種類から選べます 他の種類を見る

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。
ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形 質量(g)151 備考プラカバー/L型 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする