曜日別特売
7112GN-BL プラグ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機 81280607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグ (ナイロンカバー・青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81280607品番7112GN-BL
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状平刃形質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする