※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引掛形30Aプラグ付コードセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280659 品番4322N-CS
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)30 電線太さ(mm2)VCT5.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R5.5-5×4ヶ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
電源延長

端子の形状が各社で異なっているとは思わなくて、パナソニックのコネクタに合わなくて使えませんでした。同時に購入した20Aのコネクタも同様で使用不可。
返品しようにも現場で配線した後でしたのでこれも不可。結局コネクタ類は他店で購入し、電線のみ使用しました。商品説明に他社製品との混用はできないと書いておいてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする