※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEMA L15-30プラグ付 コードセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280668 品番4322N-L15-CS
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)30 機能難燃性 電線太さ(mm2)VCT5.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R5.5-5×4ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする