HiKOKI(ハイコーキ)
10.8V コードレスボードカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
1.6
1.6
1.6(BSL1240M装着時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81280678
品番
CK12DA (JS)
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
「軽くて小さい10.8Vコードレス」
18V機比 約400g減!
全長-24mmで取り回しやすい。
ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制
LEDライト付
フック付き
石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)
1.6
無負荷ストローク数(min
-1
)
0~6,000(気温20℃満充電時)
最大切断能力(mm)
15(普通合板)、30(石こうボード)
電圧(V)
電池:10.8
モーター
直流モーター
注意
※NN仕様は電池・充電器別売