※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

機器用アウトレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280704 品番3117
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。
連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
電気用品安全法(PSE)適合品です

形状引掛形 質量(g)42.8 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2, 3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする